ABB - Virtamuuntaja kiinteä - 80/5A lk0.5 Ø21mm

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 80 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 5

  • Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä - 1

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8012542802457

Sähkönumero

6719083

Toimittajan tuotenumero

CT1M-2 80

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

80 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja 80/5 A, lk 0.5, aukko Ø21 mm kaapelille/kiskolle

Sähkönmittaukseen tarkoitettu IEC 61869-2 standardin mukainen virtamuuntaja. Kiinnitysjalat ja virtakiskokiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen. DIN-kisko kiinnitystarvike CT1M-2 DIN tilattava erikseen.