Poistunut tuote

ABB - Voimajatkopistora Tough & Safe - 463C6,6h,63A,IP44,RL 3P+N+E

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392696668620

Sähkönumero

2421756

Toimittajan tuotenumero

463C6

Tukkuerä

10

6h, 63A, IP44, 3P+N+E 240/415V, Suora 4-16mm2 ruuvi

Tough & Safe tuoteryhmä on kehitetty sovelluksiin joissa on korkeat vaatimukset toimivuuden ja turvallisuuden osalta. Kestävä kotelo on valmistettu PBT muovista. Tough & Safe on saatavilla vesitiiviinä (IP67/IP69 16 - 125A), sekä roiskevesitiiviinä (IP44 63-125A). Laitteet on varustettu sisäisillä ja ulkoisilla kaapelikiinnikkeillä. Sarja kestää hyvin kemikaaleja ja sopii siksi hyvin esimerkiksi elintarviketeollisuuteen.

Ominaisuudet

• Kotelointiluokka IP67/IP69 ja IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• Kaikki ulkoiset ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Käyttökohteet

• Teollisuus / Työpajat
• Satamat / Telakat
• Kaivokset
• Elintarviketeollisuus.Tekniset tiedot (ETIM)

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan