Varastointi päättyy

ABB - Voimapistotulppa Tough & Safe - 463P6,6h,63A,IP44,RL 3P+N+E

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi
ABB - Voimapistotulppa Tough & Safe - 463P6,6h,63A,IP44,RL 3P+N+E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400-440 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392696667647

Sähkönumero

2421626

Toimittajan tuotenumero

463P6

Tukkuerä

463P6

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400-440 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:

63 A

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

7001

Vaiheen muunnin:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kaapeliläpivienti:

kierteetön läpivientieristin

Pistokkeen kulma:

suora

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

käsittelemätön

Armeijakäyttöön:

ei

6h, 63A, IP44, 3P+N+E 240/415V, Suora, 4-16mm2 ruuvi

Tough & Safe tuoteryhmä on kehitetty sovelluksiin joissa on korkeat vaatimukset toimivuuden ja turvallisuuden osalta. Kestävä kotelo on valmistettu PBT muovista. Tough & Safe on saatavilla vesitiiviinä (IP67/IP69 16 - 125A), sekä roiskevesitiiviinä (IP44 63-125A). Laitteet on varustettu sisäisillä ja ulkoisilla kaapelikiinnikkeillä. Sarja kestää hyvin kemikaaleja ja sopii siksi hyvin esimerkiksi elintarviketeollisuuteen.

Ominaisuudet

• Kotelointiluokka IP67/IP69 ja IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• Kaikki ulkoiset ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Käyttökohteet

• Teollisuus / Työpajat
• Satamat / Telakat
• Kaivokset
• Elintarviketeollisuus.Tekniset tiedot (ETIM)

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan