ABB - WebPro ModBus RTG2 1-3kVA - Powervalue 11 RT G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - SNMP/web-adapteri
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 52 mm
Korkeus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640169263804
Sähkönumero
8408646
Toimittajan tuotenumero
4NWP100221R0001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
SNMP/web-adapteri
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
52 mm
Korkeus:
26 mm
Syvyys:
80 mm
WebPro ModBus kortti PowerValue RT G2 1-3kVA
WebPro ModBus RTG2 1-3kVA kortti, soveltuu vain ABB PowerValue 11 RT G\" 1-3 kVA laitteille
WebPro ModBus RTG2 1-3kVA kortti, soveltuu vain ABB PowerValue 11 RT G\" 1-3 kVA laitteille
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


