ABB - Yhdistämissetti - As.kot. yhdistämistarv. Uud

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Leveys - 30 mm
Korkeus - 120 mm
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891809840
Sähkönumero
2818953
Toimittajan tuotenumero
51381J
Tukkuerä
0
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Leveys:
30 mm
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
80 mm
Koteloiden yhdistämissetti
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


