ABB - Yhdistyssilta 3-napainen - JB10-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 76 A
Nimellisjännite - 1000 V
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472599097735
Sähkönumero
1908153
Toimittajan tuotenumero
1SNK910303R0000
Tukkuerä
1SNK910303R0000
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
76 A
Nimellisjännite:
1000 V
Eristetty:
kyllä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Väri:
oranssi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Kosketussuojalla:
kyllä
Moduulijako:
10 mm
SNK-sarja
Innovatiiviset tuotteet ovat saatavilla PI-jousi- (push-in ja jousi), ruuviliitin- ja pistoketekniikoilla yleisimpien lisätarvikkeiden kanssa. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja vaikeissa olosuhteissa (kuten vaarallisissa käyttöpaikoissa, raideliikenteessä, merenkulussa ja aurinkovoimassa).
Edut
- Älykkäät liitännät: ABB:n PI-jousitekniikka nopeuttaa liitäntää 50%, helpottaa sitä ja vähentää johtimen esivalmistelua
- ABB:n ruuviliitintekniikka poistaa uudelleenkiristysten tarpeen
- Älykäs logistiikka: PI-jousi- ja ruuviliitintuotteissa käytetään samoja tarvikkeita, mikä pienentää varastoja jopa 50 %
- Optimaalisten tarvikkeiden ja suoran kytkennän ansiosta valinta ja asennus sujuvat nopeammin
- Älykäs rakenne: SNK-sarjan epäsymmetrinen rakenne sekä tasainen ja hyvin näkyvä merkintäalue estävät asennus- ja kytkentävirheitä
- Merkinnät näkyvät erinomaisesti, sillä ne sijaitsevat liittimien päällä
- Toiminnot ja ratkaisut: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus, ohjaus
- SNK-sarja: päätyosat ja piirierottimet sopivat monentyyppisiin ja –kokoisiin liittimiin
- Kaksinkertaiset keskikanavat mahdollistavat erilaisia toimintoja, kuten siltauksen, testauksen ja mittauksen
- Eristetyt siltaukset, jotka ovat katkaistavissa ja saatavilla 50 napaan asi, säästävät aikaa ja pienentävät varastotasoja


