ABB - Ylijännitelaukaisija - 290VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Nimellisjännite - 230 V
Maavuotojen automaattitestauksella - ei
Toiminto - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542952039
Sähkönumero
3210190
Toimittajan tuotenumero
S2C-OVP2
Tukkuerä
5
Laitteen kokoonpano:
johdonsuojakatkaisija (MCB)
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Toiminto:
muu
290VAC S200 <(><<)>63A, F200 <(><<)>100A, DS200
System pro M compact ©-lisävarusteet tarjoavat kaikki tarvittavat lisävarusteet asennuksiin. Se sopii paitsi S200:n ja SN201:n johdonsuojakatkaisijoiden lisäksi myös F200-sarjan RCD- ja DS200-sarjan vikavirtasuojiin.
System pro M compact ©-lisävarusteet tarjoavat kaikki tarvittavat lisävarusteet asennuksiin. Se sopii paitsi S200:n ja SN201:n johdonsuojakatkaisijoiden lisäksi myös F200-sarjan RCD- ja DS200-sarjan vikavirtasuojiin.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


