ABB - Ylijännitesuoja kiinteistö - OVRT2-J T2 Paketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 3
Suojaustason jännite - 1.25 kV
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410032121316
Sähkönumero
3212131
Toimittajan tuotenumero
2TQN000095Y0102
Tukkuerä
1
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
3
Suojaustason jännite:
1.25 kV
Asennustapa:
muu
Ylijännitesuoja T2-luokka, kanta+pistokkeet ja johdotusNäpsä-keskuksilleT2 3-napainen P QS 40kA, Uc= 275VAC , Up= 1,25kV
OVR-Ylijännitesuojat
OVR-ylijännitesuojat suojaavat sähköjärjestelmiä ja -laitteita salamaniskujen ja sähköverkon toimintojen aiheuttamilta lyhytaikaisilta yli- ja syöksyjännitteiltä.
Edut
Ylijännitesuojapatruunat:
OVRT240275CQS, Snro: 3211205
OVRT2N80275CQS, Snro: 3211206
OVR-Ylijännitesuojat
OVR-ylijännitesuojat suojaavat sähköjärjestelmiä ja -laitteita salamaniskujen ja sähköverkon toimintojen aiheuttamilta lyhytaikaisilta yli- ja syöksyjännitteiltä.
Edut
- Purkaa salamaniskujen (suorat ja epäsuorat vaikutukset) tai kytkentätoimintojen aiheuttamat ylijännitteet
- Rajoittaa jännitehuipun laitteen sallimalle tasolle
- Parantaa palvelun laatua ja laitteen käyttöikää
- Kattava valikoima ylijännitesuojia kaikkiin sovelluksiin: T1, T1+T2, T2, T2+T3, T3, Data, PV, WT, LED
- Monipuolinen varustelu: elinkaari-ilmaisin, varajärjestelmä, pistokemoduuli ja hälytyskosketin
- Valikoimassa tuotteet kaikkiin sähköverkkoihin (TT, TNC, TNS, IT)
Ylijännitesuojapatruunat:
OVRT240275CQS, Snro: 3211205
OVRT2N80275CQS, Snro: 3211206
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


