ABUS - Lukituslaite - ABUS Key Garage 787 avainkaapi

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avainpaikkojen lukumäärä - 20

  • Korkeus - 120 mm

  • Leveys - 80 mm

  • Syvyys - 45 mm

  • Lukolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003318463310

Sähkönumero

6420136

Toimittajan tuotenumero

A46331

Tukkuerä

1

Avainpaikkojen lukumäärä:

20

Korkeus:

120 mm

Leveys:

80 mm

Syvyys:

45 mm

Lukolla:

kyllä

Rikottavalla lasilla:

ei

ABUS Key Garage 787 lukittava avainkaappi

ABUS avainkaappi 787BIG. Avainkaappi yhdistelmälukolla sisä- ja ulkokäyttöön. Jykevä metallinen kotelo ja painevaletusta sinkistä tehty sulkukansi. Ideaali tapa säilyttää turvallisesti avaimia tai muuta arvokasta omaisuutta. Vaihdettava nelinumeroinen lukituskoodi. Tilaa 50 avaimelle tai 30 koodikortille. Mitat 84 x 119 x 62.