ABUS - Lukko - 57/50 Sormenjälkiriippulukko

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon materiaali - sinkkivalu

  • Lukon leveys - 50 mm

  • Sangan vahvuus - 8 mm

  • Sangan korkeus - 36 mm

  • Sangan leveys - 24 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003318625817

Sähkönumero

6420141

Toimittajan tuotenumero

A62581

Tukkuerä

1

Lukon materiaali:

sinkkivalu

Lukon leveys:

50 mm

Sangan vahvuus:

8 mm

Sangan korkeus:

36 mm

Sangan leveys:

24 mm

Lukon paksuus:

23 mm

ABUS Touch™ 57/50 sormenjälkiriippulukko

ABUS Touch™ 57:n kanssa huolehtiminen kadonneesta avaimesta tai unohtuneesta avainkoodista jää menneisyyteen. Helpota elämääsi ja turvaa polkupyöräkatoksesi tai säilytyslokerosi ABUS Touch™ 57 säänkestävällä sormenjälkilukolla. Kosketa vain lukkoa ja se avautuu. 360° anturi tunnistaa jopa 20 ohjelmoitua sormenjälkeä mistä tahansa asennosta. Sormenjälkien rekisteröinti on erittäin nopeaa. Yhtenä kahdesta pääkäyttäjästä, aseta oma jo rekisteröity sormesi sormenjälkitunnistimelle kolmeksi sekunniksi ja ”Rekisteröintitila” aktivoituu. Pidä sormi siellä kymmenen sekuntia ja se käynnistää ”Poistotilan”. Sormenjälkien vahingossa poistaminen on siten lähes mahdotonta.

Lukossa on vaihdettava CR2-paristo. Tallennetut sormenjäljet säilyvät pariston vaihdon jälkeen. Kovan teräksisen rungon ja kaksoispallolukituksen ansiosta omaisuutesi on parhaalla mahdollisella tavalla turvattu.
  • Runko pinnoitettua sinkkipainevalua
  • Karkaistu Nano Protect™ -sakkeli
  • CR2 paristo 360° anturi
  • 20 tallennettua sormenjälkeä
  • Kaksoispallolukitus
  • Automaattinen lukitus
  • Jousikuormitettu sakkeli
  • IP-sertifiointi IP66 ja IP68