ABUS - Lukko - Riippulukko 64TI/30

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ABUS - Lukko - Riippulukko 64TI/30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon leveys - 30 mm

  • Sangan vahvuus - 5 mm

  • Sangan korkeus - 17 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Sangan leveys - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003318564055

Sähkönumero

6420113

Toimittajan tuotenumero

A56405

Tukkuerä

1

Lukon leveys:

30 mm

Sangan vahvuus:

5 mm

Sangan korkeus:

17 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Sangan leveys:

16 mm

Lukon paksuus:

13 mm

Avainten määrä:

2

Lukkopesä TITALIUM alumiiniseosta. Kaksoistelkeävä erikoisteräksinensanka, korkea korroosiosuoja. Sylinterissä tapit. Kromattu sisäsylinteri. Parametrinen avainprofiili antaa entistä vahvemman suojan tiirikointia vastaan. Pakkaus sisältää 2 avainta.

ABUS riippulukko 64TI/30. Lukkopesä TITALIUM™ -alumiiniseosta, joka tekee lukosta kestävämmän ja kevyemmän. Sen kaksoistelkeävä erikoisteräksinen sanka on NANO-käsitelty antamaan korkean suojan korroosiota vastaan. Parametrinen avainprofiili antaa entistä vahvemman suojan tiirikointia vastaan. Sylinterissä tapit, kromattu sisäsylinteri. Pakkaus sisältää kaksi avainta.