ABUS - Lukko - Riippulukko 64TI/40

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ABUS - Lukko - Riippulukko 64TI/40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon leveys - 40 mm

  • Sangan vahvuus - 6.5 mm

  • Sangan korkeus - 23 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Sangan leveys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003318564093

Sähkönumero

6420115

Toimittajan tuotenumero

A56409

Tukkuerä

1

Lukon leveys:

40 mm

Sangan vahvuus:

6.5 mm

Sangan korkeus:

23 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Sangan leveys:

22 mm

Lukon paksuus:

14.5 mm

Avainten määrä:

2

Yksittäispakattu - 2 avainta. Lukkopesä TITALIUM alumiiniseosta.Kaksoistelkeävä erikoisteräksinen sanka, korkea korroosiosuoja. Sylinterissä tapit. Kromattu sisäsylinteri. Parametrinen avainprofiili antaa entistä vahvemman suojan tiirikointia vastaan.

ABUS riippulukko 64TI/40. Lukkopesä TITALIUM™ -alumiiniseosta, joka tekee lukosta kestävämmän ja kevyemmän. Sen kaksoistelkeävä erikoisteräksinen sanka on NANO-käsitelty antamaan korkean suojan korroosiota vastaan. Parametrinen avainprofiili antaa entistä vahvemman suojan tiirikointia vastaan. Sylinterissä tapit, kromattu sisäsylinteri. Pakkaus sisältää kaksi avainta.