ABUS - Lukko - Riippulukko 64TI/40 srj KA6418

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ABUS - Lukko - Riippulukko 64TI/40 srj KA6418

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon leveys - 40 mm

  • Sangan vahvuus - 6.5 mm

  • Sangan korkeus - 23 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Sangan leveys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003318595622

Sähkönumero

6420119

Toimittajan tuotenumero

A59562

Tukkuerä

1

Lukon leveys:

40 mm

Sangan vahvuus:

6.5 mm

Sangan korkeus:

23 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Sangan leveys:

22 mm

Lukon paksuus:

14.5 mm

Sarjoitettu - KA6418 avainsarja. Valmiit avainsarjat. Lukkopesä TITALIUMalumiiniseosta. Kaksoistelkeävä erikoisteräksinen sanka, korkeakorroosiosuoja. Sylinterissä tapit. Kromattu sisäsylinteri. Parametrinenavainprofiili antaa entistä vahvemman suojan

Sarjoitettu, avainsarja KA6418