ABUS - Lukko - Riippulukko 64TI/50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lukon leveys - 50 mm
Sangan vahvuus - 8 mm
Sangan korkeus - 29 mm
Väri - ruostumaton teräs
Sangan leveys - 29 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003318564185
Sähkönumero
6420122
Toimittajan tuotenumero
A56418
Tukkuerä
1
Lukon leveys:
50 mm
Sangan vahvuus:
8 mm
Sangan korkeus:
29 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Sangan leveys:
29 mm
Lukon paksuus:
17 mm
Lukkopesä TITALIUM alumiiniseosta. Kaksoistelkeävä erikoisteräksinensanka, korkea korroosiosuoja. Sylinterissä tapit ja kromattu sisäsylinteri. Parametrinen avainprofiili antaa entistä vahvemman suojan tiirikointia vastaan.
ABUS riippulukko 64TI/50. Lukkopesä TITALIUM™ -alumiiniseosta, joka tekee lukosta kestävämmän ja kevyemmän. Sen kaksoistelkeävä erikoisteräksinen sanka on NANO-käsitelty antamaan korkean suojan korroosiota vastaan. Parametrinen avainprofiili antaa entistä vahvemman suojan tiirikointia vastaan. Sylinterissä tapit, kromattu sisäsylinteri.
ABUS riippulukko 64TI/50. Lukkopesä TITALIUM™ -alumiiniseosta, joka tekee lukosta kestävämmän ja kevyemmän. Sen kaksoistelkeävä erikoisteräksinen sanka on NANO-käsitelty antamaan korkean suojan korroosiota vastaan. Parametrinen avainprofiili antaa entistä vahvemman suojan tiirikointia vastaan. Sylinterissä tapit, kromattu sisäsylinteri.


