ABUS - Lukko - Riippulukko 70IB/50HB80

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ABUS - Lukko - Riippulukko 70IB/50HB80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon materiaali - messinki

  • Lukon leveys - 55 mm

  • Sangan materiaali - ruostumaton teräs

  • Sangan vahvuus - 9 mm

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003318506598

Sähkönumero

6420140

Toimittajan tuotenumero

A50659

Tukkuerä

1

Lukon materiaali:

messinki

Lukon leveys:

55 mm

Sangan materiaali:

ruostumaton teräs

Sangan vahvuus:

9 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Sangan korkeus:

80 mm

Sangan leveys:

23.5 mm

Lukon paksuus:

31 mm

Avainten määrä:

2

ABUS säänkestävä riippulukko 70IB/50HB80, luokka 1

ABUS riippulukko 70IB/50HB80 luokka 1. 100 % ruostumaton lukko luotu ankariin ympäristöihin. Lukkopesä on messinkiä ja kaksoistelkeävä sanka on haponkestävää terästä. Vinyylipäällysteiset lukkopesä ja sanka antavat lukolle parhaan mahdollisen kestävyyden vettä ja likaa vastaan. Lukkoreiän suoja vedenpoistoreiällä. Pakkaus sisältää kaksi avainta. Vakuutusyhtiön hyväksymä luokka 1.