ABUS - Lukko - Riippulukko T65AL/40 valk. SB

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ABUS - Lukko - Riippulukko T65AL/40 valk. SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon leveys - 43 mm

  • Sangan vahvuus - 6.5 mm

  • Sangan korkeus - 23 mm

  • Väri - valkoinen

  • Sangan leveys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003318507250

Sähkönumero

6420134

Toimittajan tuotenumero

A50725

Tukkuerä

1

Lukon leveys:

43 mm

Sangan vahvuus:

6.5 mm

Sangan korkeus:

23 mm

Väri:

valkoinen

Sangan leveys:

22 mm

Lukon paksuus:

18 mm

ABUS T65AL/40 valkoinen. Päällä vinyylipinnoite, helppo merkitä lukonhaltija. NANO-käsitelty erikoisteräksinen kaksoistelkeävä sanka.Riippupakattu.

ABUS T65AL/40 valkoinen. Päällä vinyylipinnoite, helppo merkitä lukon haltija. NANO-käsitelty erikoisteräksinen kaksoistelkeävä sanka. Riippupakattu.