ABUS - Lukko - Yhdistelmäriippulukko 145/30

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ABUS - Lukko - Yhdistelmäriippulukko 145/30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon materiaali - alumiini

  • Lukon leveys - 31.5 mm

  • Sangan vahvuus - 5 mm

  • Sangan korkeus - 26 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003318481963

Sähkönumero

6420120

Toimittajan tuotenumero

A48196

Tukkuerä

1

Lukon materiaali:

alumiini

Lukon leveys:

31.5 mm

Sangan vahvuus:

5 mm

Sangan korkeus:

26 mm

Väri:

muu

Sangan leveys:

14 mm

Lukon paksuus:

15.5 mm

ABUS yhdistelmäriippulukko 145/30. Yhdistelmälukko eloxoitua alumiinia.Sopii pienten kohteiden lukitsemiseen. Vaihdettava, kolminumeroinenlukituskoodi.

Vaihdettava, kolminumeroinen lukituskoodi