ABUS - Lukko - Yhdistelmäriippulukko 160/40

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ABUS - Lukko - Yhdistelmäriippulukko 160/40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon materiaali - teräs

  • Lukon leveys - 42 mm

  • Sangan vahvuus - 6 mm

  • Sangan korkeus - 22 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003318350146

Sähkönumero

6420121

Toimittajan tuotenumero

A35014

Tukkuerä

1

Lukon materiaali:

teräs

Lukon leveys:

42 mm

Sangan vahvuus:

6 mm

Sangan korkeus:

22 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Sangan leveys:

24 mm

Lukon paksuus:

6 mm

ABUS yhdistelmäriippulukko 160/40. Yhdistelmälukko kromattua terästäkarkaistulla kaksoistelkeävällä sangalla. Korkea korroosiosuoja.Vaihdettava kolminumeroinen lukituskoodi.

Vaihdettava kolminumeroinen lukituskoodi