ABUS - Lukko - Yhdistelmäriippulukko 160/50

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ABUS - Lukko - Yhdistelmäriippulukko 160/50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon leveys - 50 mm

  • Sangan vahvuus - 7.5 mm

  • Sangan korkeus - 26 mm

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Sangan leveys - 29 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003318350160

Sähkönumero

6420135

Toimittajan tuotenumero

A35016

Tukkuerä

1

Lukon leveys:

50 mm

Sangan vahvuus:

7.5 mm

Sangan korkeus:

26 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Sangan leveys:

29 mm

Lukon paksuus:

19 mm

ABUS yhdistelmäriippulukko 160/50ABUS yhdistelmäriippulukko 160/50.Lukko on kromattua terästä karkaistulla kaksoistelkeävällä sangalla.Korkea suoja korroosiota vastaan. Vaihdettava nelinumeroinenlukituskoodi.

ABUS yhdistelmäriippulukko 160/50. Lukko on kromattua terästä karkaistulla kaksoistelkeävällä sangalla. Korkea suoja korroosiota vastaan. Vaihdettava nelinumeroinen lukituskoodi.