ADAPTAFLEX - Kulmaliitin 90 - B/M20/90

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - 90°-kulma

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko - M20 x 1,5

  • Vastakierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011079089

Sähkönumero

1107908

Toimittajan tuotenumero

85721320

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

20 mm

Malli / Tyyppi:

90°-kulma

Kierre:

metrinen

Kierrekoko:

M20 x 1,5

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Suojaletkuliitin metalli