ADAPTAFLEX - Muovisuojaletku PA6 - PAFS13/BL/50M MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polyamidi (PA)
Nimellishalkaisija - 13 mm
Sisähalkaisija - 9.6 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Staattinen taivutussäde - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011078136
Sähkönumero
1107813
Toimittajan tuotenumero
85000220
Tukkuerä
50
Materiaali:
polyamidi (PA)
Nimellishalkaisija:
13 mm
Sisähalkaisija:
9.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Staattinen taivutussäde:
25 mm
Ulkohalkaisija:
13 mm
Puristuslujuus:
320 N
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Käyttölämpötila:
-5...120 °C
Taipuisuus:
hyvin joustava
Sileä ulkopinta:
ei
Vetolujuus:
100 N
DIN EN 61386-23 -hyväksytty:
kyllä
Materiaali : Taipuisa, puristuskestävä, halogeenivapaa ja itsestään sammuva polyamidi 6.
Polyamidi 6 kestää yleisesti hyvin öljyjä ja rasvoja
Suojausluokka: IP 66 käytettäessä AL-sarjan suojaletkuliittimiä.
Käyttölämpötila: -40 °C...+120 °C kiinteä asennus, -5 °C...+100 °C liikkuvat käyttökohteet
Väri: UV-säteilynkestävä musta. Kysyttäessä myös harmaa
Käyttö: Suojaus käyttökohteissa, joissa ei vaadita metallisia suojaletkuja ja -liittimiä


