ADAPTAFLEX - Muovisuojaletku PA6 - PAFS16/BL/25M MUS

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - polyamidi (PA)

  • Nimellishalkaisija - 16 mm

  • Sisähalkaisija - 11.8 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Staattinen taivutussäde - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011078167

Sähkönumero

1107816

Toimittajan tuotenumero

85000240

Tukkuerä

25

Materiaali:

polyamidi (PA)

Nimellishalkaisija:

16 mm

Sisähalkaisija:

11.8 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Staattinen taivutussäde:

35 mm

Ulkohalkaisija:

15.8 mm

Puristuslujuus:

320 N

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Käyttölämpötila:

-5...120 °C

Taipuisuus:

hyvin joustava

Sileä ulkopinta:

ei

Vetolujuus:

100 N

DIN EN 61386-23 -hyväksytty:

kyllä

Taipuisa ja kestävä polyamidi suojaletku
Materiaali : Taipuisa, puristuskestävä, halogeenivapaa ja itsestään sammuva polyamidi 6.
Polyamidi 6 kestää yleisesti hyvin öljyjä ja rasvoja
Suojausluokka: IP 66 käytettäessä AL-sarjan suojaletkuliittimiä.
Käyttölämpötila: -40 °C...+120 °C kiinteä asennus, -5 °C...+100 °C liikkuvat käyttökohteet
Väri: UV-säteilynkestävä musta. Kysyttäessä myös harmaa
Käyttö: Suojaus käyttökohteissa, joissa ei vaadita metallisia suojaletkuja ja -liittimiä