ADAPTAFLEX - Nestetiivis suojaletku - SPL25/BL/25M MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 25 mm
Sisähalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 26.4 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011078808
Sähkönumero
1107880
Toimittajan tuotenumero
85650260
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
25 mm
Sisähalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
26.4 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
110 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
PVC
Väri:
musta
Käyttölämpötila:
-5...105 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Paino:
0.487 kg/m
Kantavuuskyky:
850 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköä eristävillä ominaisuuksilla
Rakenne: Spiraalimuotoon limittäin kierretty sähkögalvanoitu teräsnauha ja korkealuokkainen itsestään sammuva öljynkestävä PVC-vaippa
Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuliittimiä
Käyttölämpötila: -20 °C...+105 °C kiinteä asennus
Vaipan väri: Harmaa ja UV-säteilyn kestävä musta
Käyttö: Vaativat käyttökohteet, joissa vaatimuksena taipuisuus, hyvä mekaaninen kestävyys sekä tiiveys vettä, öljyä tai muita nestemäisiä aineita vastaan


