ADAPTAFLEX - Nestetiivis suojaletku - SPL32/BL/10M MUS

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Nimellishalkaisija - 32 mm

  • Sisähalkaisija - 26.7 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 33.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011078846

Sähkönumero

1107884

Toimittajan tuotenumero

85650310

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Nimellishalkaisija:

32 mm

Sisähalkaisija:

26.7 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

33.1 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

145 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

PVC

Väri:

musta

Käyttölämpötila:

-5...105 °C

Puristuslujuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

1000 N

Paino:

0.68 kg/m

Kantavuuskyky:

850 N

Sähköiset ominaisuudet:

sähköä eristävillä ominaisuuksilla

Suojaletku, PVC päällystetty galvanoitu teräs. Taipuisa neste- ja öljytiivis suojaletku
Rakenne: Spiraalimuotoon limittäin kierretty sähkögalvanoitu teräsnauha ja korkealuokkainen itsestään sammuva öljynkestävä PVC-vaippa
Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuliittimiä
Käyttölämpötila: -20 °C...+105 °C kiinteä asennus
Vaipan väri: Harmaa ja UV-säteilyn kestävä musta
Käyttö: Vaativat käyttökohteet, joissa vaatimuksena taipuisuus, hyvä mekaaninen kestävyys sekä tiiveys vettä, öljyä tai muita nestemäisiä aineita vastaan