ADAPTAFLEX - Nestetiivis suojaletku - SPL40/BL/10M MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 40 mm
Sisähalkaisija - 35.4 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 41.8 mm
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011078891
Sähkönumero
1107889
Toimittajan tuotenumero
85650350
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
40 mm
Sisähalkaisija:
35.4 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
41.8 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
180 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
PVC
Väri:
musta
Käyttölämpötila:
-5...105 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Paino:
1.23 kg/m
Kantavuuskyky:
850 N
Sähköiset ominaisuudet:
sähköä eristävillä ominaisuuksilla
Rakenne: Spiraalimuotoon limittäin kierretty sähkögalvanoitu teräsnauha ja korkealuokkainen itsestään sammuva öljynkestävä PVC-vaippa
Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuliittimiä
Käyttölämpötila: -20 °C...+105 °C kiinteä asennus
Vaipan väri: Harmaa ja UV-säteilyn kestävä musta
Käyttö: Vaativat käyttökohteet, joissa vaatimuksena taipuisuus, hyvä mekaaninen kestävyys sekä tiiveys vettä, öljyä tai muita nestemäisiä aineita vastaan


