ADAPTAFLEX - Nestetiivis suojaletku - SPLHC20/BL/25M MUS

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Sisähalkaisija - 15.9 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 21.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011076200

Sähkönumero

1107620

Toimittajan tuotenumero

85650520

Tukkuerä

25

Materiaali:

teräs

Nimellishalkaisija:

20 mm

Sisähalkaisija:

15.9 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

21.1 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

päällystämätön

Staattinen taivutussäde:

110 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

muu

Väri:

musta

Käyttölämpötila:

-45...150 °C

Puristuslujuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

1000 N

Paino:

0.385 kg/m

Kantavuuskyky:

850 N

Sähköiset ominaisuudet:

ei määritelty

Suojaletku, kumipäällysteinen galvanoitu teräs. Taipuisa neste- ja öljytiivis suojaletku
Rakenne: Kuten SPL-tyyppi, vaippana korkealuokkainen termoplastinen kumi
Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL-sarjan suojaletkuliittimiä
Käyttölämpötila: -65 °C...+120 °C kiinteä asennus
Vaipan väri: Musta
Käyttö: Erittäin vaativat käyttökohteet, esim. matala käyttölämpötila. SPLHC kestää erinomaisesti hydrauliikkaöljyä