ADAPTAFLEX - Suojaletku - FLB06100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 32 mm
Sisähalkaisija - 26.7 mm
Ulkohalkaisija - 33.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - päällystämätön
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1107933
Toimittajan tuotenumero
60009011
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
32 mm
Sisähalkaisija:
26.7 mm
Ulkohalkaisija:
33.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
145 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
PVC
Väri:
musta
Käyttölämpötila:
-5...105 °C
Pinnan suojaus:
sinkitty
Paino:
0.845 kg/m
Suojaletku, PVC päällystetty galvanoitu teräs
ADAPTAFLEX -tuote
Tutustu ADAPTAFLEX-sarjaan


