ADAPTAFLEX - Suojaletku UL/CSA - SPUL16/50M HAR

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Nimellishalkaisija - 16 mm

  • Sisähalkaisija - 12.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Ulkohalkaisija - 17.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011081365

Sähkönumero

1108136

Toimittajan tuotenumero

85650610

Tukkuerä

50

Materiaali:

teräs

Nimellishalkaisija:

16 mm

Sisähalkaisija:

12.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Ulkohalkaisija:

17.8 mm

Päällystemateriaali, 1. päällyste:

kupari

Staattinen taivutussäde:

50 mm

Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):

PVC

Väri:

musta

Käyttölämpötila:

-5...105 °C

Puristuslujuus:

1250 N

Pinnan suojaus:

sinkitty

Vetolujuus:

1000 N

Paino:

0.36 kg/m

Kantavuuskyky:

850 N

Sähköiset ominaisuudet:

ei määritelty

UL-hyväksytty:

kyllä

Suojaletku, PVC/Kupari päällystetty galvanoitu teräs