ADAPTAFLEX - Suojaletku UL/CSA - SPUL20/50M HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 20 mm
Sisähalkaisija - 15.9 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 21.1 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011081389
Sähkönumero
1108138
Toimittajan tuotenumero
85650620
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
20 mm
Sisähalkaisija:
15.9 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
21.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
kupari
Staattinen taivutussäde:
80 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
PVC
Väri:
musta
Käyttölämpötila:
-5...105 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Paino:
0.52 kg/m
Kantavuuskyky:
850 N
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
UL-hyväksytty:
kyllä


