ADAPTAFLEX - Suojaletku UL/CSA - SPUL32/25M HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 32 mm
Sisähalkaisija - 26.7 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 33.1 mm
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011081426
Sähkönumero
1108142
Toimittajan tuotenumero
85650660
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
32 mm
Sisähalkaisija:
26.7 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
33.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
kupari
Staattinen taivutussäde:
165 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
PVC
Väri:
musta
Käyttölämpötila:
-5...105 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Paino:
0.66 kg/m
Kantavuuskyky:
850 N
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty
UL-hyväksytty:
kyllä


