ADAPTAFLEX - Suojaletkukiinnike - ACB16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 16 mm
Liitäntätapa - pikaliitin
Integroidulla pidikkeellä - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011079836
Sähkönumero
1107983
Toimittajan tuotenumero
85400644
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
16 mm
Liitäntätapa:
pikaliitin
Integroidulla pidikkeellä:
kyllä
Väri:
musta
Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiinYksiosainen pinta-asennus kiinnike,ruuvikiinnitys, musta
Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiin
Yksiosainen pinta-asennus kiinnike, ruuvikiinnitys, musta
Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiin
Yksiosainen pinta-asennus kiinnike, ruuvikiinnitys, musta


