ADAPTAFLEX - Suojaletkukiinnike - ACB42

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 42 mm
Liitäntätapa - pikaliitin
Integroidulla pidikkeellä - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011079959
Sähkönumero
1107995
Toimittajan tuotenumero
85400660
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
42 mm
Liitäntätapa:
pikaliitin
Integroidulla pidikkeellä:
kyllä
Väri:
musta
Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiinYksiosainen pinta-asennus kiinnike,ruuvikiinnitys, musta
Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiin
Yksiosainen pinta-asennus kiinnike, ruuvikiinnitys, musta
Suojaletkukiinnike pinta-asennuksiin
Yksiosainen pinta-asennus kiinnike, ruuvikiinnitys, musta


