ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin 45 kulma - AL21/M20/45/BL

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 21 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP69

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Liitäntätapa - plug-in liitäntä

  • Malli / Tyyppi - 45°-kulma

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011076712

Sähkönumero

1107671

Toimittajan tuotenumero

85102160

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

21 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP69

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa:

plug-in liitäntä

Malli / Tyyppi:

45°-kulma

Vastakierre:

ei

Kierrekoko:

M20 x 1,5

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Väri:

musta

Suojaletkuliitin muovi