ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin 45 kulma - AL54/PG48/45/BL

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 54 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP69

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Liitäntätapa - plug-in liitäntä

  • Malli / Tyyppi - 45°-kulma

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011078327

Sähkönumero

1107832

Toimittajan tuotenumero

85102460

Tukkuerä

2

Nimellishalkaisija:

54 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP69

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa:

plug-in liitäntä

Malli / Tyyppi:

45°-kulma

Vastakierre:

ei

Kierrekoko:

PG48

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Väri:

musta

Suojaletkuliitin muovi