ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin 90 kulma - SPL25/M25/C90 IP68

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - 90°-kulma

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko - M25 x 1,5

  • Vastakierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011076668

Sähkönumero

1107666

Toimittajan tuotenumero

85651220

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

90°-kulma

Kierre:

metrinen

Kierrekoko:

M25 x 1,5

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-45...150 °C

Suojaletkuliitin metalli