ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin suora - AL13/PG9/A/BL

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 13 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP69

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Liitäntätapa - plug-in liitäntä

  • Malli / Tyyppi - suora

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011076958

Sähkönumero

1107695

Toimittajan tuotenumero

85101040

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

13 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP69

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Liitäntätapa:

plug-in liitäntä

Malli / Tyyppi:

suora

Vastakierre:

ei

Kierrekoko:

PG9

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Väri:

musta

Suojaletkuliitin muovi