ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin suora - AL21/PG16/A/BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP69
Rakennetyyppi - ulkokierre
Liitäntätapa - plug-in liitäntä
Malli / Tyyppi - suora
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011076910
Sähkönumero
1107691
Toimittajan tuotenumero
85101230
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP69
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Liitäntätapa:
plug-in liitäntä
Malli / Tyyppi:
suora
Vastakierre:
ei
Kierrekoko:
M16 x 1,5
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Väri:
musta
Suojaletkuliitin muovi


