ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin suora - SPL20/M20/M IP68

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko - M20 x 1,5

  • Vastakierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011076477

Sähkönumero

1107647

Toimittajan tuotenumero

85650810

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

20 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

Kierrekoko:

M20 x 1,5

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-45...150 °C

Suojaletkuliitin metalli