ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin suora - SPL25/M25/M IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierre - metrinen
Kierrekoko - M25 x 1,5
Vastakierre - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011076484
Sähkönumero
1107648
Toimittajan tuotenumero
85650840
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierre:
metrinen
Kierrekoko:
M25 x 1,5
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Käyttölämpötila:
-45...150 °C
Suojaletkuliitin metalli


