ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin suora - SPL25/PG21/M IP68

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - muu

  • Kierrekoko - PG21

  • Vastakierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011079256

Sähkönumero

1107925

Toimittajan tuotenumero

85650850

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

muu

Kierrekoko:

PG21

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-45...150 °C

Suojaletkuliitin metalli