ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin suora - SPL32/M32/M IP68

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 32 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko - M32 x 1,5

  • Vastakierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011076491

Sähkönumero

1107649

Toimittajan tuotenumero

85650870

Tukkuerä

2

Nimellishalkaisija:

32 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

Kierrekoko:

M32 x 1,5

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-45...150 °C

Suojaletkuliitin metalli