ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin suora - SPL32/PG29/M IP68

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 32 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - muu

  • Kierrekoko - PG29

  • Vastakierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011079263

Sähkönumero

1107926

Toimittajan tuotenumero

85650880

Tukkuerä

2

Nimellishalkaisija:

32 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

muu

Kierrekoko:

PG29

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-45...150 °C

Suojaletkuliitin metalli