ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin suora - SPL40/PG36/M IP68

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 40 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - muu

  • Kierrekoko - PG36

  • Vastakierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011079140

Sähkönumero

1107914

Toimittajan tuotenumero

85650900

Tukkuerä

2

Nimellishalkaisija:

40 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

muu

Kierrekoko:

PG36

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-45...150 °C

Suojaletkuliitin metalli