ADAPTAFLEX - Suojaletkuliitin suora - SPL50/M50/M IP68

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko - M50 x 1,5

  • Vastakierre - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011076514

Sähkönumero

1107651

Toimittajan tuotenumero

85650920

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

50 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kierre:

metrinen

Kierrekoko:

M50 x 1,5

Vastakierre:

ei

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Käyttölämpötila:

-45...150 °C

Suojaletkuliitin metalli