ADAPTAFLEX - Teräs suojaletku - S20/50M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Nimellishalkaisija - 20 mm
Sisähalkaisija - 16.9 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 20.5 mm
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011081082
Sähkönumero
1108108
Toimittajan tuotenumero
85550070
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Nimellishalkaisija:
20 mm
Sisähalkaisija:
16.9 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
20.5 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
45 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Käyttölämpötila:
-45...250 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Vetolujuus:
1000 N
Paino:
0.24 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
ei määritelty


