AEG - Muuntajaliitinkisko 500-630kVA - FJCR-1270

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057624045
Sähkönumero
5762404
Toimittajan tuotenumero
FJCR1270O
Tukkuerä
1
Jatkokisko liitäntäkorvakkeille FAF2/M30, FAF4/M30 ja FAF06/M20
Tuotekuvaus
Kaapeleiden ja kiskojen liitäntään 4 reikää 14mm,
joiden vaakasuora etäisyys on 50mm ja pystysuora etäisyys 40mm.
Virtakestoisuus 1460A.
Tuotekuvaus
Kaapeleiden ja kiskojen liitäntään 4 reikää 14mm,
joiden vaakasuora etäisyys on 50mm ja pystysuora etäisyys 40mm.
Virtakestoisuus 1460A.
AEG -tuote
Tutustu AEG-sarjaan


