varastointi päättyy

AERIAL - 2P RRH-KS 750mm - Kiinnitystarvike 20601

Aerial Oy
KopioiKopioi
AERIAL - 2P RRH-KS 750mm - Kiinnitystarvike 20601

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9772100

Toimittajan tuotenumero

20601

Tukkuerä

1

pyöröpaarremaston teline L= 750 mm, putki 60mm L=1500mm, putkenkiinnitysarja