AGRO - Kaapeliläpivientit.runko - 1000.25. M25

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 12.5...16 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 0

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410017325043

Sähkönumero

1732504

Toimittajan tuotenumero

1000.25

Tukkuerä

25

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12.5...16 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

hopea

Räjähdystestattu versio:

ei

Kierteen pituus:

7 mm

Materiaalin laatu:

messinki

Avaimen leukaväli:

30 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Erillinen holkkitiiviste:

kyllä

Sopii lattakaapelille:

ei

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1000.25 Progress Ms M 25 holkkitiiviste

Holkkitiiviste M25, metalli, lyhyt