AGRO - Kaapeliläpivientit.runko - 1000.32. M32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 17...21 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 0
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017325050
Sähkönumero
1732505
Toimittajan tuotenumero
1000.32
Tukkuerä
25
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
17...21 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
hopea
Räjähdystestattu versio:
ei
Kierteen pituus:
8 mm
Materiaalin laatu:
messinki
Avaimen leukaväli:
36 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
kyllä
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-40...100 °C
Holkkitiiviste M32, metalli, lyhyt


