AIRAM - Alasvalo Compact Multi - IP54 7W 927/933/940 DIM WH

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 7 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6435200307163

Sähkönumero

4146965

Toimittajan tuotenumero

A1COE1

Tukkuerä

36

Värilämpötila-alue:

2700...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

7 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

68...80 mm

Ulkohalkaisija:

90 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

kääntyvä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP54

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

450...500 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

7...7 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

39 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

90 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

95 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valonjako:

ei

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Pituus:

90 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...25 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Häikäisyarvo (UGR):

22

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Heijastimen väri:

hopea

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

119

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

238

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinteä korkeus:

2000...6000 mm

Upotusleveys:

68...80 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

70...70 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Compact Multi 7W 2700K 500lm Keskileveä säde 20-40°; Him nousevan<(>&<)> laskevan reunan ohjaus; IP54; IK02; SL II; L70B50 65000h; LED,vaihd; Sis lampun; CRI>90; SDCM3; Sov läpijohdotukseen; 3x1.5mm²; KoteloMuovi; Väri mus; Suojus Läpinäk muovi; C16 maks.

Compact Multi

Compact Multi on vastuullisesti valmistettu ja laadukas alasvalo. Valaisimen osissa on käytetty kierrätettyä alumiinia ja muovia. Compact Multi on ekologinen valinta, sillä sen valonlähde on käyttäjän helposti vaihdettavissa, mikä pidentää valaisimen elinkaarta. Suunnattava valaisin soveltuu yleisvalaistuksen luomiseen ja yksityiskohtien korostamiseen. Käyttökohteina ovat asuinrakennukset sekä julkiset tilat, joissa tarvitaan laadukasta värintoistoa, kuten museot, ravintolat, galleriat ja hotellit. Valaisimen värilämpötila valitaan kolmesta vaihtoehdosta ennen asennusta. Himmennettävyys tuo lisää mahdollisuuksia tilojen valaistukseen.

  • Runko kierrätettyä alumiinia, kehys ja suojakuppi kierrätettyä muovia.
  • Valkoinen RAL 9010, musta RAL 9005.
  • Suojausluokka II.
  • Uppoasennus kattoon.
  • Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 1,5 mm2.
  • Asennuskorkeus 2–6 metriä.
  • Kiinteä led 7 W / 500 lm.
  • Avauskulma on 36 astetta.
  • Värilämpötilat 2700 K, 3300 K ja 4000 K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 90 / Ra > 90.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP20/IP54.
  • IK02.
  • Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
  • Hyötyelinikä L80 65 000 h (Ta25°C).

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan